商品レビューを投稿する内容量1個注文コード84017984品番PIC18F2321-I/SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736販売価格(税別)
PIC18F2221 2321 4221 4321 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2221 2321 4221 4321ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと77の命令を備えています。これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高8 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 77の命令 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2221 2321モデル I/Oピン 36 PIC18F4221 4321モデル nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2221 2321 10チャンネル、PIC18F4221 4321 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4221 4321モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2221 2321 2、PIC18F4221 4321 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 High Low電圧検出(HLVD)モジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)