Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F876-20I/SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84018045 品番PIC16F876-20I/SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 14 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 368 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
高さ = 3.43
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする