Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC18F97J60-I/PF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84018070 品番PIC18F97J60-I/PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PIC18F6xJ60 / 6xJ65 / 8xJ60 / 8xJ65 / 9xJ60 / 9xJ65 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 41.667MHz
RAMサイズ = 3.808 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃mm
PIC18F6xJ60 / 6xJ65 / 8xJ60 / 8xJ65 / 9xJ60 / 9xJ65 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする