AT89C51RC2-3CSUM Microchip マイコン AT89, 40-Pin PDIL AT89C51RC2-3CSUM MICROCHIP 84018079

Microchip マイコン AT89, 40-Pin PDIL AT89C51RC2-3CSUM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84018079品番AT89C51RC2-3CSUM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。

仕様
ファミリー名 = AT89
パッケージタイプ = PDIL
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 40
デバイスコア = 8051
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 40 MHz, 60 MHz
RAMサイズ = 1.28 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする