Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F527-I/SS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84018228 品番PIC16F527-I/SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PIC16F527 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 36個の命令 4レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 4 MHz又は8 MHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 2個のオペアンプ 1個の8ビットタイマ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1.5 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 68 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする