Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328P-PN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84018359 品番ATMEGA328P-PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ATmega328P ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 EEPROM SRAM 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ 32 GPIO 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス- 16 チャンネル 温度センサ ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 出力コンペアモジュール 6 チャンネル PWM チャンネル 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 線シリアルインターフェース I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 1
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする