曜日別特売
PIC16F1827-I/SS Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F1827-I/SS MICROCHIP 84018368

Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F1827-I/SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84018368品番PIC16F1827-I/SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

PIC16F1826/1827 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1826/1827ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、384バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 16 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 12チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 2個のキャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール PIC16F1826 x 1、PIC16F1827 x 2 2個のコンパレータ 8ビットタイマ PIC16F1826 x 2、PIC16F1827 x 4 1個の16ビットタイマ マスタ同期シリアルポート(MSSP)、SPI及びI2C付き PIC16F1826 x 1、PIC16F1827 x 2 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) データ信号変調器モジュール SRラッチ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 256 B、4 K x 14ワード
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 384 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 4
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする