熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84018544 品番GP5000S35-0.020-02-0404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ギャップパッド R 5000S35. 電気絶縁体と熱伝導体 電気絶縁及び高さが異なる部品のアセンブリの熱ジョイントに適合します 材質には優れた弾力性があります 使用可能な厚さは、表面のテクスチャが異なる場合に GAP パッドを使用できることを意味します Ultra Soft シリーズは、同じ特性を備えていますが、より柔らかく、圧延可能な特性を備えています

仕様
寸法 = 4 x 4インチ
厚さ = 0.02インチ
長さ = 4インチ
幅 = 4インチ
熱伝導率 = 5W/m・K
材料 = Gap Pad 5000S35
自己接着 = あり
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = +200℃
硬さ = Shore OO 35
材料商標名 = Gap Pad 5000S35
動作温度範囲 = -60 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする