ハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84018736 品番40PC015G1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃

仕様
圧力の読取りタイプ = 相対
最小圧力 = 0psi
最大圧力の読み = 15psi
許容差 = ±0.4 %
出力タイプ = 増幅
メディアは、測定 = ガス
アナログ出力 = 0.5 → 4.5 V
応答時間 = 1 ms
電流 Max = 10 mA
電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする