生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト トリコロール PCL-35 [温風乾燥式]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84019034 品番PCL35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283 本体質量(kg)2.1 電源コード(m)1.6 電気代の目安【標準モード】22円〜26円【少なめモード】12円〜15円 運転音36db 処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式 処理時間【標準モード】7時間10分〜8時間40分【少なめモード】3時間50分〜5時間10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする