島産業
島産業の 生ゴミ処理
島産業の コンポスト・処理機
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84019050
品番
PCL35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
215×283
本体質量(kg)
2.1
電源コード(m)
1.6
電気代の目安
【標準モード】22円〜26円【少なめモード】12円〜15円
運転音
36db
処理方法
【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間
【標準モード】7時間10分〜8時間40分【少なめモード】3時間50分〜5時間10分