アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの レンジ
アイリスオーヤマの 電子レンジ
単機能レンジ18L KMB-F186-W [18L /50/60Hz]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84019104
品番
KMBF186W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
【庫内】フラット
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
18
本体質量(kg)
11.7
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
950/1300
幅外寸(mm)
456
レンジ出力(W)
50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍
ドア
ヨコ開き
外寸法・高さ(mm)
280
年間消費電力量(kWh/年)
59.5