業務用コーヒーマシン ブラック ET-103

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84019339 品番ET103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー 適合103ロシ 質量(kg)2.3 ブラック タイプ10カップ用 電源100V/930W(50/60Hz) 能力【10カップ】10分 本体寸法(mm)172×282×335 定格電流(A)9.3 標準使用水量(L)1.5 満水時質量(kg)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする