カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
業務用コーヒーマシン KW-17
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84019366
品番
KW17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
付属品
プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ
適合
立ロシ27cm・102ロシ
型式
KW-17
質量(kg)
15
タイプ
1〜15カップ用
電源
100V/1420W(50/60Hz)
能力
100杯/h
本体寸法(mm)
360×380×470
定格電流(A)
14.2
標準使用水量(L)
15カップ1.8L・4カップ0.56L
満水時質量(kg)
15.5