siroca
sirocaの キッチン/調理家電
sirocaの ケトル/ポット
sirocaの 電気ケトル
温度調節電気ケトル ブラック SK-D171 [0.8L]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84019680
品番
SKD171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
電源プレート、取扱説明書
寸法(mm)
【本体(ふた含む)】165×257×142【本体+電源プレート】195×257×218
色
ブラック
容量(L)
0.8
本体質量(kg)
【本体(ふた含む)】0.595【本体+電源プレート】0.98
電源コード(m)
1.2
機能
【メモリ付き窓】無、【保温機能】有、【蒸気セーブ/カット機能】無、【カルキ飛ばし機能】無、【給湯ロック】無、【転倒防止機能】無、【空炊き防止機能】有