ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの トースター
ラドンナの オーブントースター
遠赤スチームトースター Toffy アッシュホワイト K-TS6-AW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84019890
品番
KTS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
トレイ、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
【庫内】267×85×260
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
344×245×330(ハンドル・給水カップ含む)
定格消費電力(W)
1250
電源コード(m)
1
タイマー
15分
火力調節
【スチームトースト】1250W【HIGH】1000W【MEDIUM】735W【LOW】470W