付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ
質量(kg)2
消費電力(W)200
電源AC100V50Hz/60Hz
安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置
対応【精米量】0.5〜2合
電源コード(m)1.4
寸法(cm)13.5×17.5×32
制御方法マイコン制御
定格時間15分
モード【玄米専用】2.5分づき〜8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米
運転時間【玄米専用コース】1分10秒〜3分40秒【白米専用コース】50秒〜2分40秒
精米方式対流式