小型精米機 RICELON ライクホワイト SM201 [対流式]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84020066 品番SM201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ 質量(kg)2 消費電力(W)200 電源AC100V(50-60Hz) 安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置 対応【精米量】0.5〜2合 電源コード(m)1.4 寸法(cm)13.5×17.5×32 制御方法マイコン制御 定格時間15分 モード【玄米専用】2.5分づき〜8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米 運転時間【玄米専用コース】1分10秒〜3分40秒【白米専用コース】50秒〜2分40秒 精米方式対流式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする