曜日別特売
KCM9 全自動ミル付カスタムドリップコーヒーメーカー Toffy グレージュ K-CM9-GE [全自動 /ミル付き] ラドンナ 84020127

全自動ミル付カスタムドリップコーヒーメーカー Toffy グレージュ K-CM9-GE [全自動 /ミル付き]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84020127品番KCM9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お好みのドリップが思いのまま!豆の挽き具合や味わいが選べる 「Toffy 全自動ミル付カスタムドリップコーヒーメーカー」。
お好みのドリップが思いのまま!
豆の挽き具合や味わいが選べる 「Toffy 全自動ミル付カスタムドリップコーヒーメーカー」。
豆は挽き目調節ダイヤルで無段階の繊細なグラインドが可能で、粉からのドリップにも対応。
抽出温度・味わいはそれぞれ3パターンから選択でき、お好みや気分に合わせてコーヒーが淹れられます。
充実な機能を備えていながら、全自動で操作もカンタン。
コーヒーの抽出・豆挽きの完了時間を設定できるタイマー機能付きで、忙しい朝でも淹れたてのコーヒーを楽しむことができます。
豆挽きからドリップまで、おまかせの全自動!
LEDランプが操作手順をエスコートします。一度設定を行えば前回の設定が記憶され、すぐにドリップすることも可能。
豆タンクには120gまで充填可能
豆を計量する必要がない自動投入構造で、透明タンクでグラインドの様子も確認することができます。
3パターンの抽出温度
抽出温度はLOW(約83℃)/HI(約90℃)/アイスコーヒー(保温機能なし)の3パターンから選択できます。
1~5杯の抽出
水タンクには650mlまで給水でき、1~5杯の抽出ができます。
3段階の味わい
味わいはマイルド、ミディアム、ストロングの3段階から選べ、自分好みや気分に合わせてコーヒーが淹れられます。
・マイルド…連続抽出
・ミディアム…蒸らしながら間欠抽出
・ストロング…蒸らしながらゆっくり間欠抽出
コーヒーの抽出や豆挽きの完了時間を設定できるタイマー機能
事前にタイマーを設定しておけば、忙しい朝でも淹れたて・挽きたてのコーヒーを楽しめます。
長いノズルのコーヒーポットを採用
抽出されたコーヒーがポット内を対流するため均一な濃さになり最後まで美味しく味わえます。
3つのクリーニングモードを搭載
水管やコーヒー排出口のお掃除も簡単です。豆挽き部も付属の掃除用ブラシでお手入れラクラク。部品を取りはずして水洗いできるので、毎日のお手入れが簡単です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする