ラドンナ
ラドンナの キッチン・調理用品
ラドンナの コーヒー用品・コーヒーマシン
ラドンナの コーヒー用品
電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PW [ミルなし]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84020529
品番
KCM11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
専用キャップ、専用USBケーブル、ユーザーズガイド(保証書含む)
材質
ポリプロピレン、AS樹脂、ガラス
容量(mL)
【調理容量】最大400【満水容量】1050
質量(g)
560(付属品含まず)
電源
5V1.0A(USB充電式)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
85×310(付属品含まず)
電源コード(m)
0.9
バッテリー
リチウムイオン蓄電池3.7V900mAh(保護回路付)
充電時間
3時間
運転モード
15分または25分
使用可能回数
【満充電後】約15回(15分運転)