PIC16F1946-I/PT Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC16F1946-I/PT MICROCHIP 84020608

Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC16F1946-I/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84020608品番PIC16F1946-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

PIC16F1946/1947 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1946/1947ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高28 KBのプログラムメモリ、1024バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 54 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. LCDコントローラ内蔵 184セグメント 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17チャンネル mTouchTM静電容量型センサモジュール 17チャンネル キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2 3個の強化キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 3個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 2個の強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ (EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 14 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 256 B、512 B
PWMユニット数 = 5 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 2
PWM = 2 x 10ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする