Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX340F512H-80I/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84020924 品番PIC32MX340F512H-80I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 / 340 / 360 / 420 / 440 / 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 - 1.56 DMIPS / MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 3 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ / カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 / PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク / ソース(18 mA / 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力

仕様
ファミリー名 = PIC32MX
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB
最大周波数 = 80MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする