曜日別特売
SR17C-J6 ハネウェル,  ホール効果センサ ワイヤリード honeywell 84021116

ハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84021116品番SR17C-J6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)

仕様
出力タイプ = デジタル
電源電圧 = 3.8 → 30 V dc
接続方式 = ワイヤリード
最大DC電圧 = 30V
出力開閉電流 = 20 mA
長さ = 23.88mm
幅 = 15.75mm
奥行き = 12.95mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -20℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする