Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA2561-16AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84021554 品番ATMEGA2561-16AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 8/16 bit
SPIチャンネル数 = 3
UARTチャンネル数 = 2
動作温度 Max = +85 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする