Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA64M1-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84021755 品番ATMEGA64M1-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Microchipの低消費電力で高性能の8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラには、同時に読み書き可能な64 kB ISPフラッシュメモリ、2 kB EEPROM、4 kB SRAM、汎用I/Oライン x 27、汎用作業レジスタ x 32、モータ用パワーステージコントローラ x 1、比較モードとPWMを備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2、HW LIN付きUART x 1、設定可能な2つの差動ゲイン入力段を備えた11チャンネル10ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータ、個別の発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマ、SPIシリアルポート、オンチップデバッグシステム、ソフトウェアで選択可能な4種類の省電力モードが組み込まれています。このデバイスは、2.7-5.5 Vで動作します。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 4.096 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする