Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA88-20AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84021850 品番ATMEGA88-20AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 1 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
I2Cチャンネル数 = 1
PCIチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする