Microchip マイコン, 40-Pin PDIP ATMEGA1284P-PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84022507 品番ATMEGA1284P-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 40
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 3
I2Cチャンネル数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする