曜日別特売
PIC12C508A-04/P Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C508A-04/P MICROCHIP 84022629

Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12C508A-04/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(60個)注文コード84022629品番PIC12C508A-04/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PIC12Cxxx、8ビットマイクロコントローラ. この強力な(1マイクロ(μ)秒の命令実行)にもかかわらず、プログラムしやすい(33の単一ワードの命令のみ) CMOS OTPベースの8ビットマイクロコントローラは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャを8ピンパッケージに収納。I/Oあたり25 mAのソース / シンクを備えた6つのI/Oピン、プラグラム可能な較正機能付き内部4 MHz RC発振器を含む4つの発振器オプション、パワーオンリセット 新たに設計する場合は、PIC12Fタイプの使用を検討してください。

仕様
ファミリー名 = PIC12C
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 25 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
UARTチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする