Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F67J11-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード84022988 品番PIC18F67J11-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

PIC18F6xJ11 / 6xJ16 / 8xJ11 / 8xJ16 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 3.904 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする