アバゴ LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5503

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(320個) 注文コード84022997 品番HDSP-5503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。

仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
主波長 = 626 nm
文字幅 = 7.8mm
文字高さ = 14.2mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 8mm
光度 = 3.7 mcd
表面色 = グレイ
順方向電圧 = 2.1 V
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする