曜日別特売
S7081-42R スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 3.1 x 6.25 x 2.75mm HARWIN 84023207

スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 3.1 x 6.25 x 2.75mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード84023207品番S7081-42R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

EZ Boardware SMTスプリングコンタクトSタイプ. EZ Boardware SタイプSMTスプリングコンタクトのこの製品は、多方向のコンタクトポイントを供給するように設計されています。 スプリングロードであることは、これらのEZ Boardware SタイプSMTコンタクトが、安定した電気的性能につながる正の力を維持することを意味します。 EZ Boardware SMT Sタイプコンタクトは、EIA-481-2に従って梱包されています。 EZ Boardware SタイプSMTコンタクトの小さなフットプリント面積の詳細については、表を参照してください。

仕様
材質 = チタン銅合金
定格電流 = 4A
コンタクトめっき = ニッケルめっき
寸法 = 3.1 x 6.25 x 2.75mm
高さ = 2.75mm
長さ = 6.25mm
幅 = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする