Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード84023286 品番RC0603FR-075K1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)5.1k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする