Yageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0710KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード84023496 品番RC0603FR-0710KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Yageo 10kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)10k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする