Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24HJ256GP206-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード84023776 品番PIC24HJ256GP206-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

PIC24HJxxxGPx06 / x08 / x10 16ビットマイクロコントローラ. PIC24HJxxxGPx06 / x08 / x10ファミリのマイクロコントローラは、多様な用途に適したオンボードペリフェラルを搭載した汎用デバイスです。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MIPS 71の命令 53 → 85 I/Oピン - モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) - 1つ又は2つのモジュール、18又は32個のチャンネル付き(モデルによって異なる) 入力キャプチャ - 8チャンネル 出力キャプチャ - 8チャンネル ダイレクトメモリアクセス - 8チャンネル 割り込みコントローラ 9個の16ビットタイマ - 結合して32ビットタイマを形成するオプションあり 電圧リファレンスモジュール 2個の3線式SPIモジュール 2個のユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)モジュール

仕様
ファミリー名 = PIC24HJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 40MIPS
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
UARTチャンネル数 = 2
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする