PIC16F887-E/PT Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F887-E/PT MICROCHIP 84024117

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F887-E/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(160個)注文コード84024117品番PIC16F887-E/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

PIC16F882 883 884 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン 24 PIC16F882/883/886 I/Oピン 35 PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ コンペア PWM(CCP)モジュール 2 拡張キャプチャ/ コンペア PWM(ECCP)モジュール 2 コンパレータ 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8192ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 368 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 8/10 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
寸法 = 10 x 10 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする