Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-0710RL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード84024975 品番RC1206FR-0710RL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

Yageo 10 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5 W, 0.25 W
シリーズ = RC
抵抗(Ω)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする