Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F452-I/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード84026025 品番PIC18F452-I/PT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

PIC18F242 / 252 / 442/452 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 1.536 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
PIC18F242 / 252 / 442/452 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする