Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード84026050 品番KAA-3528RGBS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。

仕様
LED色 = RGB
パッケージタイプ = PLCC 4
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V
光度 = 100 mcd、220 mcd、500 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 470 / 525 / 621 nm
寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする