Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8627-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(119個) 注文コード84026059 品番PIC18F8627-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

PIC18F8527 8622 8627 8722 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 Microchip PIC18F8527 8622 8627 8722ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにした8ビットデバイスで、XLP (eXtreme低電力)テクノロジーを採用しています。. マイクロコントローラの機能. Cコンパイラで最適化されたアーキテクチャ ソフトウェア制御下で自己プログラム可能 割り込みの優先度 x 8単一サイクルのハードウェア乗算器 2本のピンを介したIn-Circuit Serial Programming (ICSP) 2本のピンを介したIn-Circuitデバッグ(ICD) 広範囲の動作電圧: 2.0 5.5 ソフトウェアイネーブルオプションでプログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) フレキシブルな発振器構造. 電源管理の機能. 実行: CPUオン、ペリフェラルオン アイドル: CPUオフ、ペリフェラルオン スリープ: CPUオフ、ペリフェラルオフ 50 nAの超低入力漏洩 実行モードの電流は最小25 μA (標準) アイドルモードの電流は最小6.8 μA (標準) スリープモードの電流は最小120 nA (標準) タイマ1発振器: 900 nA、32 kHz、2 ウォッチドッグタイマ: 1.6 μA、2 (標準) 2速発振器のスタートアップ. 周辺機能. 高電流シンク ソース25 mA 25 mA 3つのプログラム可能な外部割り込み 4つの入力変更割り込み 3つの強化キャプチャ 比較 PWM (ECCP)モジュール 2つのキャプチャ 比較 PWM (CCP)モジュール マスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 3線式SPI (4つのモードすべて)及びI2Cに対応 強化されたアドレス指定可能USARTモジュールブロック(外部の水晶は不要) 10ビットA/Dコンバータ 12又は16チャンネル(モデルによって異なる) デュアルアナログコンパレータ、入力多重化 プログラム可能な16レベル高 低電圧検出(HLVD)モジュール

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 80
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 96 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 3.936 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 4.2 → 5.5 V
PCIチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする