SR13C-A1 ハネウェル,  ホール効果センサ ワイヤリード honeywell 84026174

ハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84026174品番SR13C-A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線

仕様
出力タイプ = デジタル
電源電圧 = -1 → +25 V dc
接続方式 = ワイヤリード
最大DC電圧 = 25V
出力開閉電流 = 50 mA
長さ = 7.62mm
幅 = 20.32mm
奥行き = 11.43mm
寸法 = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする