メリタ
メリタの キッチン/調理家電
メリタの コーヒーマシン/豆挽き
メリタの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
メリタオルフィプラス ブラック SKT531B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84027154
品番
SKT531B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
付属品
フィルターペーパーナチュラルブラウン1×2(40枚)、メジャースプーン
仕様
水槽タンク着脱可
適合
メリタフィルターペーパー1×2
材質
【ポット】ステンレス
寸法(mm)
310×146×293
容量(mL)
700
消費電力(W)
650
電源
AC100V
本体質量(kg)
1.7