メリタオルフィプラス ホワイト SKT533W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84027170 品番SKT533W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品フィルターペーパーナチュラルブラウン1×2(40枚)、メジャースプーン 仕様水槽タンク着脱可 適合メリタフィルターペーパー1×2 材質【ポット】ステンレス 寸法(mm)310×146×293 容量(mL)700 消費電力(W)650 電源AC100V 本体質量(kg)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする