メリタノアプラス ブラック SKT551B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84027258 品番SKT551B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
付属品フィルターペーパーナチュラルホワイト1×2(5枚)、メジャースプーン 仕様水槽タンク着脱不可 適合メリタフィルターペーパー1×2 材質【ポット】ステンレス 寸法(mm)269×152×311 容量(mL)700 消費電力(W)650 電源AC100V 本体質量(kg)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする