EGG.2B.303.CLL Lemo 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EGG.2B.303.CLL LEMO 84028089

Lemo 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EGG.2B.303.CLL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84028089品番EGG.2B.303.CLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

表中の定格電流は1ピンあたりの値です。. シャーシソケット. Lemoの2Bシリーズシャーシソケットは、2Bシリーズプラグの「プッシュプル」ラッチングシステムとすばやく確実に嵌合できるように設計されています。

仕様
極数 = 3
実装タイプ = パネルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 17.0A
シリーズ = 2B
シェルサイズ = 2
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする