Ledil, LEDレンズ, 直径 21.6mm 砲弾型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84028186 品番FA10661_LXP-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。

仕様
シリーズ = Leila
プロダクトタイプ = LEDレンズ
1レンズあたりのLED数 = 1
発光パターン = スポット
ビュー角 = 7.5 → 11 °
添付方法 = 粘着テープ
併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5
寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm
透明/拡散 = クリア
直径 = 21.6mm
高さ = 14.7mm
キット内容 = ホルダ、レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする