※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テレビドアホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84028475 品番VL-SWD505KFK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。
ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。
スマホで来客応対や録画確認ができて安心。
「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。
モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。

ブラック 質量(g)【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む) 消費電力(W)【待機時】約4【動作時】約10 電源【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh) 照明LEDライト(照明用ランプ) 使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く) ディスプレイ【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ 取付け方法【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属) 防塵防水性能IPX3 充電時間(時間)約10 周囲温度(℃)【カメラ玄関子機】-10〜+50【モニター親機】0〜+40【ワイヤレスモニター子機】0〜+40 使用時間(時間)【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50 cm以内) 画角【水平】170°【垂直】110° 周囲湿度(%)【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする