RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84028597
品番
R9305-2FB
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
無機質になりがちな水廻りをよりモダンに、よりカラフルに。人気アクセサリーシリーズに新たなカラーが登場。インテリアのように楽しむ新しいバスアクセサリー。
仕様
浴室使用可
材質
ステンレス
幅(mm)
281
色
フォグブルー
奥行(mm)
88
耐荷重(kg)
約10(98N)