ステンレス製 2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84028606 品番 R9305-2GE
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

無機質になりがちな水廻りをよりモダンに、よりカラフルに。人気アクセサリーシリーズに新たなカラーが登場。インテリアのように楽しむ新しいバスアクセサリー。

仕様浴室使用可 材質ステンレス 幅(mm)281 グレージュ 奥行(mm)88 耐荷重(kg)約10(98N)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする