ペーパーホルダー RA0005

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84028624 品番RA0005
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場

仕様浴室使用不可 材質亜鉛ダイキャスト 幅(mm)136 クロムメッキ 奥行(mm)87 耐荷重(kg)約10(98N)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする