棚付2連ペーパーホルダー R3265マットブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84028640 品番R3265MB
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ご好評を頂いているアクセサリーに人気のマットブラックが登場。水廻り空間をよりクールにシックに。

仕様浴室使用可 材質【真鍮】亜鉛ダイキャスト【カッター】ステンレス【棚板】ガラス 幅(mm)320 マットブラック 奥行(mm)122.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする